PATLITE EUROPE GMBH - PMHLR4-02WJNW BASE COLONNA LUMINOSA LR4 BIANCA - LR4-02WJNW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - ja
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449076948213
Artikelnummer
PMHLR4-02WJNW
Herstellernummer
LR4-02WJNW
Hersteller
PMH
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Geeignet für M12-Anschluss:
nein
Geeignet für IO-Link:
nein


