PATLITE EUROPE GMBH - PMHLB6-20ILWCBW TORRETTA DI SEGNALAZIONE IO LINK - LB6-20ILWCBW

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der SignalsÀulenelemente - 20
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Farbe Licht 1 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000005320583
Artikelnummer
PMHLB6-20ILWCBW
Herstellernummer
LB6-20ILWCBW
Hersteller
PMH
Anzahl der SignalsÀulenelemente:
20
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Farbe Licht 1:
sonstige
Farbe Licht 2:
sonstige
Farbe Licht 3:
sonstige
Farbe Licht 4:
sonstige
Farbe Licht 5:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Funktion Akustisch:
ja
LautstÀrke:
88 dB
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
315.5 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
AuĂendurchmesser:
60 mm


