Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHLA6-5DTNWB-RYGBC TORRETTA BIANCA 5 MOD MULTICOL BUZZER TE - LA6-5DTNWB-RYGBC

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHLA6-5DTNWB-RYGBC TORRETTA BIANCA 5 MOD MULTICOL BUZZER TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 5

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Farbe Licht 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074411771

Artikelnummer

PMHLA6-5DTNWB-RYGBC

Herstellernummer

LA6-5DTNWB-RYGBC

Hersteller

PMH

Anzahl der Signalsäulenelemente:

5

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Farbe Licht 1:

sonstige

Farbe Licht 2:

sonstige

Farbe Licht 3:

sonstige

Farbe Licht 4:

sonstige

Farbe Licht 5:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Funktion Akustisch:

ja

Lautstärke:

85 dB

Schutzart (IP):

IP54

Höhe:

330 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

60 mm

Außendurchmesser:

60 mm

The LA6 can be used like a traditional signal tower until now, thanks to advanced technology, it can more precisely display status or process with a variety of colors and sounds. External control programs are not needed because a CPU is embedded in the main unit. Functions, such as “Time, ” “Residual Quantity, ” and “Level Meter” are enabled by combining up to 21 colors, three operational modes, and 11 sounds. Thus, "Cycle Time"" and ""Downtime"" can be displayed in the production site without the need for large-scale capital investments. Innovation in the LA6 technology can be used to solve problems in our most challenging applications. Features and Conformity Standards, Create your own lighting pattern with free software, 60mm diameter, Clear lens, 24VDC, 21 colors (default setting: red/amber/green/blue/white), 11 alarms, Off-white, Direct mount, Terminal block, IP65(IEC 60529), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Recognized Components (File No. E215660), UL 508, CSA-C22.2 No.14, FCC Part 15 Subpart B Class A, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)"