Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHLA6-5DSNWB-POE Torretta Ethernet 5 moduli, bianco, PoE, fissa - LA6-5DSNWB-POE

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHLA6-5DSNWB-POE Torretta Ethernet 5 moduli, bianco, PoE, fissa

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 5

  • Lautstärke - 85 dB

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000004891220

Artikelnummer

PMHLA6-5DSNWB-POE

Herstellernummer

LA6-5DSNWB-POE

Hersteller

PMH

Anzahl der Signalsäulenelemente:

5

Lautstärke:

85 dB

Schutzart (IP):

IP20

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Höhe:

428 mm

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

60 mm

Farbe Licht 1:

sonstige

Farbe Licht 2:

sonstige

Farbe Licht 3:

sonstige

Farbe Licht 4:

sonstige

Farbe Licht 5:

sonstige

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Breite:

145 mm

Tiefe:

145 mm

La serie LA6-POE e una colonna luminosa intelligente che supporta i principali protocolli di comunicazione industriale ? HTTP, HTTPS, Modbus/TCP e TCP/IP ? per integrarsi facilmente con software gestionali, sistemi MES, PC e dispositivi IT aziendali. Consente di visualizzare in tempo reale processi produttivi, tempi di ciclo e potenziali di ottimizzazione direttamente sulla linea di produzione. Grazie alla funzione di mirroring, e possibile replicare gli stati visivi e acustici da un'unita master fino a 8 unita slave remote. Alimentabile sia tramite PoE (Power over Ethernet) che tramite 24V DC, con installazione possibile con un singolo cavo. Diametro: 60 mm Lente: Trasparente Alimentazione: 48V DC (PoE) / 24V DC Settori: 5 Colori: 21 (impostazione predefinita: rosso, ambra, verde, blu, bianco) Allarmi: 11 Livello sonoro massimo: 85 dB Colore corpo: Bianco avorio Montaggio: Fisso con base stazionaria Collegamento: Morsettiera + Connettore RJ-45 Grado di protezione: IP54 (IEC 60529) Certificazioni: CE / UKCA, UL Recognized Components (File No. E215660), UL Recognized Components (File No. E480103), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2, FCC Part 15 Subpart B Class A, Direttiva RoHS (EN IEC 63000), Direttiva EMC (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 55032 Class A, EN 55035), KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)