PATLITE EUROPE GMBH - PMHEHV-M1TG ANNUNC VOC 220 SEC MEM 110DB TERMINALE - EHV-M1TG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 110 dB
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449076058332
Artikelnummer
PMHEHV-M1TG
Herstellernummer
EHV-M1TG
Hersteller
PMH
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.45 A
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Art des akustischen Signals:
sonstige
Mit Kontakt:
ja


