PATLITE EUROPE GMBH - PMHEHS-M1TE SEGNAL ACUST 32 MELODIE 110DB TERMINALE - EHS-M1TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Lautstärke - 110 dB
Nennspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7449076058233
Artikelnummer
PMHEHS-M1TE
Herstellernummer
EHS-M1TE
Hersteller
PMH
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.45 A
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Art des akustischen Signals:
sonstige
Mit Kontakt:
ja