Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHCWK2S-24-CD BARRA A LED IN ALLUM L200MM CAVO 3M - CWK2S-24-CD

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHCWK2S-24-CD BARRA A LED IN ALLUM L200MM CAVO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 800...800 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 290 mm

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078952836

Artikelnummer

PMHCWK2S-24-CD

Herstellernummer

CWK2S-24-CD

Hersteller

PMH

Lichtstrom:

800...800 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

290 mm

Nennspannung:

24...24 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Durchmesser:

56 mm

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Nennstrom:

324...396 mA

Ohne Dimmfunktion:

ja

Water and Oil Resistant, long-life ultra-bright LED Worklight with IP66G and IP67G ratings designed exclusively for the machine tooling industry. With its compact and environmentally resistant design, its imperviousness to flying scrap metal and oils makes it a perfect solution for tooling machinery. Features and Conformity Standards, Length: 200mm, Tickness: 25.5mm, Daylight (6500K), 600lx (1m), 24VDC, Cable, Window: Clear, Body material: Aluminum Alloy, Cover material: Tempered Glass, Operating temp: -10 °C to +50 °C, IP66G/67G (JIS C0920), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL Listed (File No.E306141), RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 55011, EN 61000-6-2)