Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLN-24A-CD-T FARETTO A LED IN ALLUM TILT - CLN-24A-CD-T

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLN-24A-CD-T FARETTO A LED IN ALLUM TILT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Nennstrom - 156.6...191.4 mA

  • Spannungsart - DC

  • Lichtstrom - 550...550 lm

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002967323

Artikelnummer

PMHCLN-24A-CD-T

Herstellernummer

CLN-24A-CD-T

Hersteller

PMH

Nennspannung:

24...24 V

Nennstrom:

156.6...191.4 mA

Spannungsart:

DC

Lichtstrom:

550...550 lm

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Durchmesser:

85 mm

Länge:

85 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Water and Oil Resistant, long-life ultra-bright LED Worklight with IP66G and IP67G ratings designed exclusively for the machine tooling industry. With its compact and environmentally resistant design, its imperviousness to flying scrap metal and oils makes it a perfect solution for tooling machinery.Features and Conformity Standards, W: 85mm/D: 22mm/H: 85mm, Daylight (6500K), 820lx (1m), 24VDC, Cable, Window: Difused, Body material: Aluminum Alloy, Cover material: Tempered Glass, Operating temp: -40 °C to +60 °C, with tilt bracket, IP66G/67G (JIS C0920) / 69K (DIN 40050 part9), Conforms to the CE /UKCA requirements, UL 2108, CSA-C22.2 No. 250.0, UL Listed (File No.E306141), RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 55011, EN 61000-6-2)