PATLITE EUROPE GMBH - PMHCLK6C-24AG-CD BARRA A LED ALLUM L600MM PRECAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 2600...2600 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 650 mm
Nennspannung - 24...24 V
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Packung
1 ST
EAN
7449076426957
Artikelnummer
PMHCLK6C-24AG-CD
Herstellernummer
CLK6C-24AG-CD
Hersteller
PMH
Lichtstrom:
2600...2600 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
650 mm
Nennspannung:
24...24 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
56 mm
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Nennstrom:
939.6...1148.8 mA