Startseite

PANZERI CARLO - PAZXP2033-100TRACK BROOKLYN OUT: SIST.SOSP-SOFF-PAR 102.5 B - XP2033-100TRACK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732852921

Artikelnummer

PAZXP2033-100TRACK

Herstellernummer

XP2033-100TRACK

Hersteller

PAZ

Profilo componibile per installazione a sospensione o a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003. Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.Potenza assorbita dal sistema max 46W/m Sorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio anti-abbagliamento. Apertura fascio 51° / 82°. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. UGR< 19. Peso 0,6800Kg. Grado di protezione IP20. 3000K 8,5W 24V. 1025 mm