PANZERI CARLO - PAZXMR5 GENERICO: OTTICA METAL.SPECCHIO - XMR5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8033229161506
Artikelnummer
PAZXMR5
Herstellernummer
XMR5
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Glas
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Höhe/Tiefe:
23 mm
Durchmesser:
41 mm


