Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM76S02 QUEENS: KIT DI SOSPENSIONE CON FUNE IN A - XM76S02

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM76S02 QUEENS: KIT DI SOSPENSIONE CON FUNE IN A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732857827

Artikelnummer

PAZXM76S02

Herstellernummer

XM76S02

Hersteller

PAZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2000 mm

Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina. Colore Nero