Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM76S01 QUEENS: KIT DI SOSPENSIONE CON FUNE IN A - XM76S01

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM76S01 QUEENS: KIT DI SOSPENSIONE CON FUNE IN A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732857810

Artikelnummer

PAZXM76S01

Herstellernummer

XM76S01

Hersteller

PAZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Kit di sospensione con fune in acciaio di lunghezza 2m (78,7") e piattina. Colore Bianco