Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM76Q01 QUEENS: GIUNZIONE LINEARE CON CONTATTI E - XM76Q01

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM76Q01 QUEENS: GIUNZIONE LINEARE CON CONTATTI E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732857896

Artikelnummer

PAZXM76Q01

Herstellernummer

XM76Q01

Hersteller

PAZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

80 mm

Giunto lineare con contatti e blocco, bianco.