Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM76LI01 QUEENS: GIUNZIONE A L INTERNA BIANCO - XM76LI01

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM76LI01 QUEENS: GIUNZIONE A  L  INTERNA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 80 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732857612

Artikelnummer

PAZXM76LI01

Herstellernummer

XM76LI01

Hersteller

PAZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Giunto L interno, 80 mm.