Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM748-12-01-3K QUEENS 10: ATTACCO A BINARIO 12W BIANCO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050847801072

Artikelnummer

PAZXM748-12-01-3K

Herstellernummer

XM748-12-01-3K

Hersteller

PAZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Lichtstrom:

1221...1221 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

221 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con fascio orientabile. Basetta di fissaggio a soffitto, parete in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere. Vano per la connessione elettrica in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere. Snodo in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere. Struttura orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco opaco o nero. Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata. 12W. 1221 lm. 3000K. Colore Bianco