Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM5-GU10-35 LED LAMPADINA: 4W GU10 35MM 110-240V 30 - XM5-GU10-35

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM5-GU10-35 LED LAMPADINA: 4W GU10  35MM 110-240V 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtstrom - 330...330 lm

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8050847804851

Artikelnummer

PAZXM5-GU10-35

Herstellernummer

XM5-GU10-35

Hersteller

PAZ

Nennspannung:

220...240 V

Lampenleistung:

4...4 W

Spannungsart:

AC

Lichtstrom:

330...330 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lampenform:

Reflektor

Filamentlampe:

nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Sockel:

GU10

Farbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

35 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lampada LED 4W GU10 Ø 35 mm 3000K Ra80 330lm 110-240V.