PANZERI CARLO - PAZXM5-350N LED 3000K 6,1W 350MA 35° 725LM - XM5-350N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 19.4...19.4 V
Nennstrom - 350...350 mA
Lampenleistung - 6.8...6.8 W
Lichtstrom - 503...503 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
EAN
8056732850545
Artikelnummer
PAZXM5-350N
Herstellernummer
XM5-350N
Hersteller
PAZ
Nennspannung:
19.4...19.4 V
Nennstrom:
350...350 mA
Lampenleistung:
6.8...6.8 W
Lichtstrom:
503...503 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Sockel:
sonstige
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
50 mm
Länge:
66 mm
Mit Fernbedienung:
ja