PANZERI CARLO - PAZXM35-24I DIM GIANO: KIT ALIMENTAZIONE 35W 220-240V AC - XM35-24I DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Dimmung DALI - ja
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - nein
Packung
1 ST
EAN
8050847800334
Artikelnummer
PAZXM35-24I DIM
Herstellernummer
XM35-24I DIM
Hersteller
PAZ
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Dimmung DALI:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


