PANZERI CARLO - PAZXM23102.538.0099 BROOKLYN ROUND 100: ROSONE 4LAMP+SOSP N - XM23102.538.0099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 38 mm
Durchmesser - 395 mm
Packung
1 ST
EAN
8050847805452
Artikelnummer
PAZXM23102.538.0099
Herstellernummer
XM23102.538.0099
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
38 mm
Durchmesser:
395 mm
Rosone per composizioni multiple di Brooklyn Round. Può alloggiare al suo interno un numero massimo di 4 driver di diverse potenze, da 4x60W/24V DALI / PUSH DIM a 2x60W/24V+2x150W/24V DALI / PUSH DIM. Può supportare il collegamento elettrico di massimo di 8 apparecchi e può portare massimo 7 cavi di sospensione. Gli apparecchi Brooklyn Round vanno ordinati senza rosone e driver. L’Ufficio Tecnico Panzeri è disponibile a supporto della progettazione.


