PANZERI CARLO - PAZXM231-32-P BROOKLYN: STAFFA FISSAG PAR-SOFF - XM231-32-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 23 mm
Breite - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8050847800921
Artikelnummer
PAZXM231-32-P
Herstellernummer
XM231-32-P
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
23 mm
Breite:
23 mm
Höhe:
1 mm
Distanziale per installazione a parete/plafone.


