PANZERI CARLO - PAZXM2045-ANG 4 CORNER: GIUNZ.ORIZ.L 90 , PAR-PAR, PER S - XM2045-ANG 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 64 mm
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
8056732858657
Artikelnummer
PAZXM2045-ANG 4
Herstellernummer
XM2045-ANG 4
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
64 mm
Breite:
64 mm
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo 4 di giunzione orizzontale esterno di 90° per installazione incassta a scomparsa parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 64x64mm. Bianco opaco.


