PANZERI CARLO - PAZXM2045-ANG 3 CORNER: GIUNZ.VERT.L 90 , PAR-PAR/PAR-SO - XM2045-ANG 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 64 mm
Breite - 64 mm
Packung
1 ST
EAN
8056732858640
Artikelnummer
PAZXM2045-ANG 3
Herstellernummer
XM2045-ANG 3
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
64 mm
Breite:
64 mm
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo 3 di giunzione verticale interno di 90° per installazione incassta a scomparsa parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 64x64mm. Bianco opaco.


