PANZERI CARLO - PAZXM2044-U90 1 MANHATTAN: GIUNZ.L 90 , PAR-PAR/SOFF-SOF - XM2044-U90 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8056732853652
Artikelnummer
PAZXM2044-U90 1
Herstellernummer
XM2044-U90 1
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo 1 di giunzione piano esterno di 90° per installazione incassta a scomparsa parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 110x110mm. Bianco opaco.


