PANZERI CARLO - PAZXM2044-ANG 3 MANHATTAN: GIUNZ.VERT.L 90 , PAR-PAR/PAR - XM2044-ANG 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8056732853676
Artikelnummer
PAZXM2044-ANG 3
Herstellernummer
XM2044-ANG 3
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo 3 di giunzione verticale interno di 90° per installazione incassta a scomparsa parete-parete / soffitto-soffitto misure esterne 110x110mm. Bianco opaco.


