PANZERI CARLO - PAZXM2033-U45 BROOKLYN: GIUNZ.L 90 - XM2033-U45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Länge - 80 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
8050847800150
Artikelnummer
PAZXM2033-U45
Herstellernummer
XM2033-U45
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Giunzione piana per due profili con taglio a 45°. 80x80mm.


