PANZERI CARLO - PAZXM2033-34-ANG BROOKLYN: GIUNZ.ANG VERT - XM2033-34-ANG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff - Aluminium
Länge - 120 mm
Breite - 120 mm
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8056732853867
Artikelnummer
PAZXM2033-34-ANG
Herstellernummer
XM2033-34-ANG
Hersteller
PAZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
30 mm
Giunzione perpendicolare per due profili con taglio a 45°. Dimensione: 120x120x30 mm.



