PANZERI CARLO - PAZXM1ROW SNAKE-5MT STRIP ROLL 1 ROW SNAKE IP20 5MT 3000K - XM1ROW SNAKE-5MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Band
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter - 5
Lichtstrom je Meter - 1080 lm
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8050847800358
Artikelnummer
PAZXM1ROW SNAKE-5MT
Herstellernummer
XM1ROW SNAKE-5MT
Hersteller
PAZ
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
5
Lichtstrom je Meter:
1080 lm
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
8 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Gesamtlänge:
5 m
Mit Endstück:
ja
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja