Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM150-24I DIM GIANO: KIT ALIMENTAZIONE 150W 220-240V A - XM150-24I DIM

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM150-24I DIM GIANO: KIT ALIMENTAZIONE 150W 220-240V A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Dimmung DALI - ja

  • Dimmung mit Push-button - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050847800440

Artikelnummer

PAZXM150-24I DIM

Herstellernummer

XM150-24I DIM

Hersteller

PAZ

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Dimmung DALI:

ja

Dimmung mit Push-button:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

150...150 W

Kit alimentazione interna. V in 220-240V AC, D out 24V DC,150W. Dimmerabile DALI, PUSH.