PANZERI CARLO - PAZXM14-230 DIMMER PER MODULI LED: 5-100W 230V AC - XM14-230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite - 51 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8033229160615
Artikelnummer
PAZXM14-230
Herstellernummer
XM14-230
Hersteller
PAZ
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Breite:
51 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
18 mm
Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W.


