PANZERI CARLO - PAZXGQ1004-GL EAST, 1004: INCASSO 7X7 GESSO+DIFF. NOLE - XGQ1004-GL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Geeignet für Einbaumontage - ja
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8033229167539
Artikelnummer
PAZXGQ1004-GL
Herstellernummer
XGQ1004-GL
Hersteller
PAZ
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
GU10
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
115 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
115 mm
Einbaulänge:
125...0 mm
Einbaubreite:
125...0 mm
Einbauhöhe:
150...0 mm