PANZERI CARLO - PAZXG24701.100.0099 BRONX: SIST.INCASSO 100 BIANCO NOLED - XG24701.100.0099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 24 W
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Leerrohr
Werkstoff - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8050847804295
Artikelnummer
PAZXG24701.100.0099
Herstellernummer
XG24701.100.0099
Hersteller
PAZ
Max. Systemleistung:
24 W
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Leerrohr
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
1010 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
49 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


