Startseite

PANZERI CARLO - PAZXG2033-50TRACK P BROOKLYN: SIST.INCASSO 51 BIANCO/PC PRIS - XG2033-50TRACK P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732854840

Artikelnummer

PAZXG2033-50TRACK P

Herstellernummer

XG2033-50TRACK P

Hersteller

PAZ

Schutzart (IP):

IP40

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

510 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

35 mm

Höhe/Tiefe:

35 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003. Schermo diffusore in policarbonato estruso microprismatico. Fornito completo di schermo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura della superficie di installazione. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Dimensione del foro di incasso: 515x40mm (40x1,6"). Potenza assorbita dal sistema max 46W/m. Sorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio anti-abbagliamento. Apertura fascio 51° / 82°. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. UGR < 19. Peso 0,8300Kg Grado di protezione IP40.