Startseite

PANZERI CARLO - PAZXG2033-100TRACK BROOKLYN: SIST.INCASSO 101 BIANCO/PC PRI - XG2033-100TRACK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033229160523

Artikelnummer

PAZXG2033-100TRACK

Herstellernummer

XG2033-100TRACK

Hersteller

PAZ

Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003. Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina. Fornito completo di schermo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura della superficie di installazione. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Dimensione del foro di incasso: 1015x40mm (40x1,6"). Sorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. Peso 0,8300Kg. Grado di protezione IP40.