Startseite

PANZERI CARLO - PAZXA2115 BLA JOE: INCASSO 9 NERO 3000K CRI80 60 - XA2115 BLA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732858428

Artikelnummer

PAZXA2115 BLA

Herstellernummer

XA2115 BLA

Hersteller

PAZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe/Tiefe:

63 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Reflektorfarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore nero. Molla per l'aggancio dellasorgente luminosa in acciaio inossidabile. Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile. Potenza assorbita dal sistema max 50W. Efficienza luminosa 12lm/W. Sorgente luminosa LED retrofit alogena. Sorgente luminosa a corredo inclusa. Sorgenti compatibili LED retrofit bulb 7W GU10 3000K 36° Ra 80 600lm (no dimming) * max 50W GU10. Temperatura di colore 3000K Ra >80. Distribuzione luminosa fascio medio. Apertura fascio 36°. Alimentazione 220-240V AC. Frequenza 50/60Hz Flusso luminoso nominale 600lm