Startseite

PANZERI CARLO - PAZST.XA2115 JOE: INCASSO 9 BIANCO NOLED PORTALAMP - ST.XA2115

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

0000000000016

Artikelnummer

PAZST.XA2115

Herstellernummer

ST.XA2115

Hersteller

PAZ

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Höhe/Tiefe:

63 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura per l'incasso in controsoffitti fissi, in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o nero. Molla per l'aggancio della sorgente luminosa in acciaio inossidabile. Molle per il fissaggio su controsoffitto in acciaio inossidabile. Potenza assorbita dal sistema max 50W. Sorgente luminosa LED retrofit alogena. Sorgente luminosa a corredo non inclusa. Sorgenti compatibili LED retrofit bulb 7W GU10 3000K 36° Ra 80 600lm (no dimming) max 50W GU10. Alimentazione 220-240V AC