Startseite

PANZERI CARLO - PAZL09501.000.0000 CANDLE: SOSP. BIANCO NOLED PORTALAMP - L09501.000.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8033229162268

Artikelnummer

PAZL09501.000.0000

Herstellernummer

L09501.000.0000

Hersteller

PAZ

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

3 mm

Höhe/Tiefe:

55 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2000...2000 mm

Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in acciaio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Dissipatore in alluminio tornito. Schermo diffusore in tubo di vetro borosilicato parzialmente satinato. Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6"). Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo. Potenza assorbita dal sistema 48W. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 220-240V AC.