PANZERI CARLO - PAZL09452.000.0200 CLIO: SOSP. NERO/DIFF:CRISTALLO 2700K CR - L09452.000.0200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8056732855403
Artikelnummer
PAZL09452.000.0200
Herstellernummer
L09452.000.0200
Hersteller
PAZ
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
57...57 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
185 mm
Durchmesser:
85 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
2200...2200 mm


