PANZERI CARLO - PAZL09154.000.0200 EMMA: SOSP. NERO/DIFF:AMBRA 2700K CRI80 - L09154.000.0200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8056732855878
Artikelnummer
PAZL09154.000.0200
Herstellernummer
L09154.000.0200
Hersteller
PAZ
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Durchmesser:
260 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
2200...2200 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
185 mm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1050...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


