PANZERI CARLO - PAZL01540.027.0200 SMOKE: SOSP. 27 TITANIO/DIFF:FUM 2700K - L01540.027.0200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - Titan
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8050847802444
Artikelnummer
PAZL01540.027.0200
Herstellernummer
L01540.027.0200
Hersteller
PAZ
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
Titan
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Durchmesser:
267 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
2000...2000 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2500...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


