Startseite

PANZERI CARLO - PAZET04744.050.0000 RALPH: EST.TERRA 50 MARRONE METAL NOLED - ET04744.050.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1900 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8033229160134

Artikelnummer

PAZET04744.050.0000

Herstellernummer

ET04744.050.0000

Hersteller

PAZ

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1900 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

braun

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Farbe der Abdeckung:

braun

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Breite:

500 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

RALPH - Apparecchio di illuminazione da terra per installazione in ambienti esterni, con emissione diretta e indiretta. Base di appoggio in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Stelo in tubo di ottone con verniciatura poliacrilica. Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore marrone metallizzato. Interruttore integrato nella struttura. Guarnizione in silicone. Diffusore in policarbonato trasparente. Paralume in rattan sintetico intrecciato a mano in colore marrone. Pressacavo M12 in ottone nichelato. Viteria in acciaio inossidabile. Fornito completo di cavo di alimentazione in poliuretano arancione di lunghezza 3m (118,1") con spina. LED retrofit bulb E27 Lmax 125mm - Ømax 65mm, max 23W Micro Twist E27, max 53W E27.