PANZERI CARLO - PAZEL04744.090.0000 RALPH: EST.SOSP. 90 MARRONE METAL NOLED - EL04744.090.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8056732854116
Artikelnummer
PAZEL04744.090.0000
Herstellernummer
EL04744.090.0000
Hersteller
PAZ
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP65
Fassung:
E27
Durchmesser:
900 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
4500...4500 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
610 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


