Startseite

PANZERI CARLO - PAZCM07701.000.0409 JACKIE: TAVOLO MORS. BIANCO 3000K CRI90 - CM07701.000.0409

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Montageart - klemmen

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Justierbar - ja

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732856349

Artikelnummer

PAZCM07701.000.0409

Herstellernummer

CM07701.000.0409

Hersteller

PAZ

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Montageart:

klemmen

Geeignet für Wandmontage:

nein

Justierbar:

ja

Biegbar:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Farbe der Abdeckung:

weiß

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Schalter:

nein

Mit Steckdose:

ja

Mit Dimmer:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

526...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

105 mm

Höhe/Tiefe:

1120 mm

Länge:

105 mm

JACKIE - Apparecchio di illuminazione da tavolo per installazione in ambienti interni, con fascio orientabile. Morsetto di fissaggio alla superficie in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Snodi in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Tiranti in fune di acciaio. Testa orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Schermo diffusore in materiale acrilico con doppia serigrafia. Pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa secondo 5 livelli di comfort visivo. Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 1,6m (63") con connettore USB e adattatore a spina. Elettrificazione dimmerabile (Step DIM) integrato incluso. LED 10W 526lm 3000K CRI >90 - 90°.