PANZERI CARLO - PAZC07730.000.0409 JACKIE: TAVOLO TITANIO 3000K CRI90 STEP - C07730.000.0409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Montageart - Standfuß
Geeignet für Wandmontage - nein
Justierbar - ja
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8056732856189
Artikelnummer
PAZC07730.000.0409
Herstellernummer
C07730.000.0409
Hersteller
PAZ
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
nein
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Titan
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Steckdose:
ja
Mit Dimmer:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
526...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
105 mm
Höhe/Tiefe:
1130 mm
Länge:
105 mm