Startseite

PANZERI CARLO - PAZB75301.018.2516 SOHO 10: ATTACCO A BINARIO 18W BIANCO 30 - B75301.018.2516

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050847805292

Artikelnummer

PAZB75301.018.2516

Herstellernummer

B75301.018.2516

Hersteller

PAZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

48...48 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

53 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

75 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1252...0 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio di illuminazione per installazione su binario elettrificato in ambienti interni, con fascio orientabile. Snodo in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere. Struttura orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere in colore bianco o nero. Riflettore in materiale termoplastico con finitura cromata. Schermo in vetro zigrinato. Cilindro antiabbagliamento in materiale termoplastico nero. Fornito completo di adattatore elettrico e meccanico per installazione su binari elettrificati a bassa tensione 48V. 18W 2051 lm 3000K