Startseite

PANDUIT - PANUGB2/0-414-12 THE UGB2/0-414-12 UNIVERSAL GROUND BAR S

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUGB2/0-414-12 THE UGB2/0-414-12 UNIVERSAL GROUND BAR S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 15.7 mm

  • Höhe - 12.2 mm

  • Länge - 210 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983402236

Artikelnummer

PANUGB2/0-414-12

Herstellernummer

UGB2/0-414-12

Hersteller

PAN

Bemessungsstrom In:

0 A

Ausführung:

flach

Breite:

15.7 mm

Höhe:

12.2 mm

Länge:

210 mm

Oberflächenschutz:

verzinnt

Flexibel:

nein

12 Port Universal Ground Bar