Startseite

PANDUIT - PANTTR-35RX0 THE TAK-TAPE HOOK AND LOOP CABLE ROLL IS - TTR-35RX0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTTR-35RX0 THE TAK-TAPE HOOK AND LOOP CABLE ROLL IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19.1 mm

  • Bandlänge - 10.668 mm

  • Ausführung - Klettband

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Klettverschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0613056259355

Artikelnummer

PANTTR-35RX0

Herstellernummer

TTR-35RX0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

19.1 mm

Bandlänge:

10.668 mm

Ausführung:

Klettband

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Klettverschluss

Banddicke:

0.9 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-18...104 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Hook and Loop Roll, 10 Roll-Pack, Low Profile, 35'L (10.7m), .75"W (19.1mm), Black