Startseite

PANDUIT - PANTTR-20R0 THE TAK-TAPE HOOK AND LOOP CABLE ROLL IS - TTR-20R0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTTR-20R0 THE TAK-TAPE HOOK AND LOOP CABLE ROLL IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 19 mm

  • Bandlänge - 6100 mm

  • Banddicke - 0.9 mm

  • Min. Haltekraft - 178 N

  • Betriebstemperatur - -18...104 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

0613056259324

Artikelnummer

PANTTR-20R0

Herstellernummer

TTR-20R0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

19 mm

Bandlänge:

6100 mm

Banddicke:

0.9 mm

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-18...104 °C

Ausführung:

Klettband

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Rotolo nastro nero in nylon/polietilene. Lunghezza (m) 6.1. Diametro minimo del fascio (mm) 16. Spessore (mm) 0.9.