PANDUIT - PANTMEH-S25-X0 PANDUIT TMEH-S25-X0 SCREW APPLIED EXTRA - TMEH-S25-X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 41.1 mm
Breite - 18.3 mm
Höhe - 15.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Für max. Bündeldurchmesser - 305 mm
Packung
10 ST
EAN
0074983113996
Artikelnummer
PANTMEH-S25-X0
Herstellernummer
TMEH-S25-X0
Hersteller
PAN
Länge:
41.1 mm
Breite:
18.3 mm
Höhe:
15.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
305 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatztemperatur:
-40...85 °C
Farbe:
schwarz


