Startseite

PANDUIT - PANTMEH-S25-Q0 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA - TMEH-S25-Q0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANTMEH-S25-Q0 SUPPORTO PER FASCETTE ALTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 41.1 mm

  • Breite - 18.3 mm

  • Befestigungsart - schrauben und nieten

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 15.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983580750

Artikelnummer

PANTMEH-S25-Q0

Herstellernummer

TMEH-S25-Q0

Hersteller

PAN

Länge:

41.1 mm

Breite:

18.3 mm

Befestigungsart:

schrauben und nieten

Farbe:

schwarz

Höhe:

15.5 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

12.7 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Cable Tie Mount, Extra-Heavy, 1/4 Screw, Weather Resistant Nylon